Rodamiento de bolas ranurado SKF 6004-2ZTN9/C3LLHT23, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6004-2ZTN9/C3LLHT23
Rubix:798790852000
EAN:7316570242676


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6004-2ZTN9/C3LLHT23
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 64,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6004 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,21 € Sin IVA
/ unidad
20,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días