Rodamiento de bolas ranurado FAG 6212-J20AB-C3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6212-J20AB-C3
Rubix:798678689000
fabricante:0704892110030
EAN:4047643291033


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 6212-J20AB-C3
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para satisfacer las exigencias de los entornos industriales, ofreciendo robustez y rendimiento. Su fabricación de alta calidad y sus características específicas lo convierten en la opción ideal para numerosas aplicaciones. El diseño abierto de este rodamiento facilita el acceso para su mantenimiento y lubricación, lo que permite mantener su eficacia a lo largo del tiempo.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un modelo de una hilera, diseñado para satisfacer las exigencias de diversas aplicaciones industriales. Gracias a su jaula de chapa de acero, presenta una mayor robustez, lo que minimiza el riesgo de deformación bajo presión. Este producto también destaca por su recubrimiento cerámico, que proporciona un aislamiento eléctrico de escaso espesor en el anillo exterior. Dispone de un juego radial aumentado C3.
Mantenimiento:
Al ser abierto, el mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar su rendimiento a largo plazo. Es sensible a la contaminación, por lo que es fundamental utilizarlo en entornos limpios.
Estanqueidad:
Este rodamiento no cuenta con junta de estanqueidad, lo que lo convierte en un modelo abierto. Está expuesto a los contaminantes externos.
Información sobre la marca:
FAG es un actor clave en el ámbito de las soluciones de rodamientos, reconocido por su compromiso con la innovación y la calidad. Con una dilatada trayectoria de experiencia técnica, FAG ofrece una amplia gama de productos que cumplen con los estándares más exigentes del sector. Gracias a una red mundial de distribución y asistencia, la marca es capaz de proporcionar soluciones adaptadas a las necesidades específicas de los clientes, ayudándoles a mejorar su rendimiento económico y operativo. Al elegir FAG, las empresas se aseguran un producto fiable, respaldado por un servicio de atención al cliente excepcional y una experiencia sin igual.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un modelo de una hilera, diseñado para satisfacer las exigencias de diversas aplicaciones industriales. Gracias a su jaula de chapa de acero, presenta una mayor robustez, lo que minimiza el riesgo de deformación bajo presión. Este producto también destaca por su recubrimiento cerámico, que proporciona un aislamiento eléctrico de escaso espesor en el anillo exterior. Dispone de un juego radial aumentado C3.
Mantenimiento:
Al ser abierto, el mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar su rendimiento a largo plazo. Es sensible a la contaminación, por lo que es fundamental utilizarlo en entornos limpios.
Estanqueidad:
Este rodamiento no cuenta con junta de estanqueidad, lo que lo convierte en un modelo abierto. Está expuesto a los contaminantes externos.
Información sobre la marca:
FAG es un actor clave en el ámbito de las soluciones de rodamientos, reconocido por su compromiso con la innovación y la calidad. Con una dilatada trayectoria de experiencia técnica, FAG ofrece una amplia gama de productos que cumplen con los estándares más exigentes del sector. Gracias a una red mundial de distribución y asistencia, la marca es capaz de proporcionar soluciones adaptadas a las necesidades específicas de los clientes, ayudándoles a mejorar su rendimiento económico y operativo. Al elegir FAG, las empresas se aseguran un producto fiable, respaldado por un servicio de atención al cliente excepcional y una experiencia sin igual.
Cualidades
• Distribución uniforme de las cargas: el diseño de una sola hilera de bolas permite una distribución equilibrada de las cargas, lo que optimiza la estabilidad y la durabilidad del rodamiento.
• Jaula de chapa de acero: este material robusto refuerza la estructura del producto.
• Recubrimiento cerámico: el aislamiento eléctrico de escaso espesor en el anillo exterior protege eficazmente contra las perturbaciones eléctricas, lo cual es crucial en numerosas aplicaciones industriales.
• Diseño abierto: permite una buena disipación térmica.
• Holgura radial aumentada C3: permite gestionar mejor las variaciones térmicas, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones sometidas a fluctuaciones de temperatura.
• Jaula de chapa de acero: este material robusto refuerza la estructura del producto.
• Recubrimiento cerámico: el aislamiento eléctrico de escaso espesor en el anillo exterior protege eficazmente contra las perturbaciones eléctricas, lo cual es crucial en numerosas aplicaciones industriales.
• Diseño abierto: permite una buena disipación térmica.
• Holgura radial aumentada C3: permite gestionar mejor las variaciones térmicas, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones sometidas a fluctuaciones de temperatura.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas es adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales, especialmente en máquinas-herramienta, motores eléctricos, bombas y compresores. Sin embargo, cabe señalar que su diseño abierto no lo hace adecuado para entornos con alto riesgo de contaminación, como aquellos en los que el polvo o la humedad están omnipresentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 791 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-j20ab |
| Velocidad de referencia | 6800 rpm |
| Velocidad límite | 9300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 57000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,54 € Sin IVA
/ unidad
739,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días