Rodamiento de bolas ranurado FAG 6211-C-2HRS-C3, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6211-C-2HRS-C3
Rubix:006211043008
fabricante:0820359110030
EAN:4054369582109


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 6211-C-2HRS-C3
Este rodamiento ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en condiciones industriales exigentes. Apreciado por su robustez y fiabilidad, satisface perfectamente las necesidades de las empresas que operan en el sector industrial.
Características:
Este rodamiento de una sola hilera de bolas pertenece a la generación C y cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que le confiere una mayor robustez y rigidez. Las juntas de goma desempeñan un papel crucial al impedir la entrada de partículas indeseadas y, al mismo tiempo, mantener la lubricación interna. Cuenta con un juego radial C3.
Mantenimiento:
Este rodamiento facilita el mantenimiento gracias a su diseño robusto y a la eficacia de sus juntas de estanqueidad. Se recomienda comprobar periódicamente el estado de las juntas de goma para garantizar su integridad.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de prestigio, reconocida por su experiencia en el diseño y la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con una dilatada trayectoria en innovación tecnológica, FAG ofrece soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada sector industrial. El compromiso de FAG con la calidad y la durabilidad la convierte en la opción preferida para las empresas que buscan rendimiento y fiabilidad.
Características:
Este rodamiento de una sola hilera de bolas pertenece a la generación C y cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que le confiere una mayor robustez y rigidez. Las juntas de goma desempeñan un papel crucial al impedir la entrada de partículas indeseadas y, al mismo tiempo, mantener la lubricación interna. Cuenta con un juego radial C3.
Mantenimiento:
Este rodamiento facilita el mantenimiento gracias a su diseño robusto y a la eficacia de sus juntas de estanqueidad. Se recomienda comprobar periódicamente el estado de las juntas de goma para garantizar su integridad.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de prestigio, reconocida por su experiencia en el diseño y la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con una dilatada trayectoria en innovación tecnológica, FAG ofrece soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada sector industrial. El compromiso de FAG con la calidad y la durabilidad la convierte en la opción preferida para las empresas que buscan rendimiento y fiabilidad.
Cualidades
Este rodamiento de una hilera está diseñado para optimizar el contacto entre las bolas y las pistas de rodadura, lo que reduce la fricción y el desgaste. Su jaula de chapa de acero refuerza la resistencia mecánica y garantiza un soporte sólido, lo que permite soportar cargas pesadas sin comprometer el rendimiento. Las juntas de goma ofrecen una protección eficaz contra el polvo, el agua y otros contaminantes, lo que contribuye a una mayor vida útil del producto. Gracias a estas juntas de estanqueidad, también se reduce la frecuencia de las intervenciones de mantenimiento, lo que convierte a este rodamiento en la opción ideal para aplicaciones industriales exigentes. El juego radial C3 permite gestionar mejor las variaciones térmicas, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones sometidas a fluctuaciones de temperatura.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para aplicaciones que exigen una gran fiabilidad y un rendimiento constante. Equipado con dos juntas de goma, resulta especialmente adecuado para entornos polvorientos o húmedos, lo que reduce el riesgo de entrada de contaminantes. Se utiliza con frecuencia en diversos sectores: en la maquinaria agrícola, garantiza la protección frente a las impurezas; en los equipos industriales, asegura una mayor fiabilidad en las líneas de producción; en el sector de la automoción, se emplea en piezas sometidas a fuertes esfuerzos; y en los motores eléctricos, ofrece un excelente rendimiento bajo diversas cargas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Velocidad límite | 5800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 46500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,01 € Sin IVA
/ unidad
58,09 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h