Rodamiento de bolas ranurado SKF 6204-2RSLTN9/HC5C3W64, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6204-2RSLTN9/HC5C3W64
Rubix:799082008000
EAN:07316573723660


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 6204-2RSLTN9/HC5C3W64
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones industriales más exigentes. Ofrece una mayor fiabilidad y una vida útil prolongada gracias a su diseño híbrido único y a su tecnología de juntas de goma. Adaptado a entornos de trabajo difíciles, resulta especialmente eficaz para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, al tiempo que ofrece una baja resistencia al rodamiento, lo que lo hace ideal para altas velocidades de rotación.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas presenta un diseño híbrido innovador, que combina anillos de acero y elementos rodantes de nitruro de silicio (Si3N4), un material de gran dureza y resistente al desgaste. Está equipado con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, que ofrece a la vez ligereza y robustez. Su holgura radial interna C3 permite alcanzar altas velocidades de rotación al tiempo que reduce la fricción interna. Las juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) garantizan una excelente protección contra los contaminantes y retienen el lubricante, lo que asegura un rendimiento duradero. Este modelo está equipado con un relleno de Solid Oil, un polímero saturado de aceite que ocupa casi todo el espacio disponible. Este diseño garantiza un rendimiento óptimo, incluso en entornos húmedos. La estructura microporosa del Solid Oil retiene el aceite por tensión superficial y lo libera lentamente al entrar en contacto con las superficies internas, lo que proporciona una lubricación continua de baja intensidad. Esto mejora el rendimiento del rodamiento, lo que lo convierte en la opción perfecta para sistemas que requieren una refrigeración eficaz.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es mínimo gracias a su diseño estanco. No requiere un engrase frecuente, ya que su sistema de lubricación con Solid Oil prolonga la vida útil del producto y garantiza un rendimiento continuo. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente su estado de funcionamiento, especialmente la temperatura y las vibraciones, para detectar posibles signos de mal funcionamiento. En caso de condiciones extremas de temperatura o de carga, es necesario realizar un control periódico para garantizar la máxima durabilidad.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados. Estas juntas ofrecen una protección eficaz contra el agua, el polvo y otros contaminantes externos. Permiten mantener el lubricante en el interior del rodamiento, al tiempo que impiden la entrada de partículas nocivas. Esto garantiza una mayor protección, incluso en entornos polvorientos o húmedos. El Solid Oil refuerza la estanqueidad que proporcionan las juntas de caucho. El Solid Oil no solo limita la entrada de partículas, sino que también potencia la eficacia de las juntas integradas, aumentando su durabilidad y garantizando un rendimiento fiable y duradero, incluso en condiciones exigentes.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en la fabricación de rodamientos, juntas y componentes mecatrónicos, con más de 100 años de experiencia en el sector. Fundada en 1907, esta empresa sueca ofrece soluciones innovadoras para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos, en sectores que van desde la automoción hasta la aeronáutica y el ferroviario. SKF es reconocida por su capacidad para suministrar productos de alta calidad y aportar soluciones adaptadas a las necesidades de los industriales de todo el mundo.
Puntos fuertes:
• Protección avanzada contra el polvo y la humedad gracias a las juntas de caucho NBR.
• Posibilidad de alcanzar altas velocidades gracias al juego interno C3, que reduce la fricción.
• Mayor durabilidad con la tecnología Solid Oil para un engrase duradero.
• Híbrido de alto rendimiento con anillos de acero y elementos de nitruro de silicio, que ofrecen resistencia y aislamiento eléctrico.
• Mantenimiento reducido gracias a un diseño estanco y a una baja fricción.
• Excelente resistencia térmica, gracias a la capacidad del polímero para reabsorber el aceite liberado, incluso a altas temperaturas.
• Alta resistencia a los lavados, ya que el Solid Oil se mantiene estable y no se ve afectado por el agua.
• Mantenimiento reducido, con juntas eficaces y el Solid Oil reteniendo el lubricante en el interior del rodamiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una mayor protección frente a los contaminantes. Se utiliza habitualmente en sectores como el de la automoción, para transmisiones, sistemas de embrague y cubos de rueda, así como en la industria manufacturera para máquinas como compresores, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta. Este producto también es ideal para electrodomésticos como lavadoras y secadoras, ya que ofrece una solución fiable y duradera para entornos exigentes.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas presenta un diseño híbrido innovador, que combina anillos de acero y elementos rodantes de nitruro de silicio (Si3N4), un material de gran dureza y resistente al desgaste. Está equipado con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, que ofrece a la vez ligereza y robustez. Su holgura radial interna C3 permite alcanzar altas velocidades de rotación al tiempo que reduce la fricción interna. Las juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) garantizan una excelente protección contra los contaminantes y retienen el lubricante, lo que asegura un rendimiento duradero. Este modelo está equipado con un relleno de Solid Oil, un polímero saturado de aceite que ocupa casi todo el espacio disponible. Este diseño garantiza un rendimiento óptimo, incluso en entornos húmedos. La estructura microporosa del Solid Oil retiene el aceite por tensión superficial y lo libera lentamente al entrar en contacto con las superficies internas, lo que proporciona una lubricación continua de baja intensidad. Esto mejora el rendimiento del rodamiento, lo que lo convierte en la opción perfecta para sistemas que requieren una refrigeración eficaz.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es mínimo gracias a su diseño estanco. No requiere un engrase frecuente, ya que su sistema de lubricación con Solid Oil prolonga la vida útil del producto y garantiza un rendimiento continuo. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente su estado de funcionamiento, especialmente la temperatura y las vibraciones, para detectar posibles signos de mal funcionamiento. En caso de condiciones extremas de temperatura o de carga, es necesario realizar un control periódico para garantizar la máxima durabilidad.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados. Estas juntas ofrecen una protección eficaz contra el agua, el polvo y otros contaminantes externos. Permiten mantener el lubricante en el interior del rodamiento, al tiempo que impiden la entrada de partículas nocivas. Esto garantiza una mayor protección, incluso en entornos polvorientos o húmedos. El Solid Oil refuerza la estanqueidad que proporcionan las juntas de caucho. El Solid Oil no solo limita la entrada de partículas, sino que también potencia la eficacia de las juntas integradas, aumentando su durabilidad y garantizando un rendimiento fiable y duradero, incluso en condiciones exigentes.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en la fabricación de rodamientos, juntas y componentes mecatrónicos, con más de 100 años de experiencia en el sector. Fundada en 1907, esta empresa sueca ofrece soluciones innovadoras para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos, en sectores que van desde la automoción hasta la aeronáutica y el ferroviario. SKF es reconocida por su capacidad para suministrar productos de alta calidad y aportar soluciones adaptadas a las necesidades de los industriales de todo el mundo.
Puntos fuertes:
• Protección avanzada contra el polvo y la humedad gracias a las juntas de caucho NBR.
• Posibilidad de alcanzar altas velocidades gracias al juego interno C3, que reduce la fricción.
• Mayor durabilidad con la tecnología Solid Oil para un engrase duradero.
• Híbrido de alto rendimiento con anillos de acero y elementos de nitruro de silicio, que ofrecen resistencia y aislamiento eléctrico.
• Mantenimiento reducido gracias a un diseño estanco y a una baja fricción.
• Excelente resistencia térmica, gracias a la capacidad del polímero para reabsorber el aceite liberado, incluso a altas temperaturas.
• Alta resistencia a los lavados, ya que el Solid Oil se mantiene estable y no se ve afectado por el agua.
• Mantenimiento reducido, con juntas eficaces y el Solid Oil reteniendo el lubricante en el interior del rodamiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una mayor protección frente a los contaminantes. Se utiliza habitualmente en sectores como el de la automoción, para transmisiones, sistemas de embrague y cubos de rueda, así como en la industria manufacturera para máquinas como compresores, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta. Este producto también es ideal para electrodomésticos como lavadoras y secadoras, ya que ofrece una solución fiable y duradera para entornos exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 106,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6204 |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,98 € Sin IVA
/ unidad
264,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días