Rodamiento de bolas ranurado FAG 6312-C-C4, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:6312-C4
FAG:6312-C-C4
Rubix:798030710000
fabricante:0821581850040
EAN:4054369496703
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6312-C-C4


Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la generación C está diseñado con una sola hilera de bolas, lo que le permite soportar cargas radiales elevadas. Su jaula de chapa de acero está diseñada para resistir condiciones de funcionamiento adversas, lo que garantiza una mayor robustez. Cuenta con un juego radial aumentado C4, lo que le permite compensar las dilataciones térmicas y las variaciones de carga, asegurando así un rendimiento fiable y una larga vida útil.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG presenta un diseño abierto, lo que significa que no cuenta con sellado. Esta configuración expone las bolas a contaminantes externos, como el polvo. Por lo tanto, debe utilizarse en entornos limpios.

Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida internacionalmente por sus soluciones de rodamientos de alta calidad. Fundada en Alemania, FAG es pionera en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y ofrece productos innovadores que satisfacen las exigencias más estrictas de las industrias modernas. La marca es sinónimo de fiabilidad y rendimiento, con una amplia experiencia que le permite ofrecer soluciones adaptadas a diversas necesidades industriales. Como líder del mercado, FAG sigue invirtiendo en investigación y desarrollo para ofrecer productos que mejoren la eficiencia operativa y la durabilidad de los equipos.

Cualidades

- Diseño de una hilera de bolas: soporta cargas radiales elevadas al tiempo que ofrece un rendimiento fiable.
- Jaula de chapa de acero: garantiza una mayor robustez.
- Juego radial aumentado C4: compensa las variaciones de temperatura y las cargas fluctuantes.
- Diseño abierto: facilita la disipación del calor.

Aplicaciones

Este tipo de rodamiento es versátil y adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales. Se utiliza habitualmente en motores eléctricos, ventiladores, reductores y diversas máquinas industriales en las que la fiabilidad y la durabilidad son esenciales. También es adecuado para una gran variedad de equipos, pero en entornos especialmente exigentes, como las industrias agroalimentaria y farmacéutica, pueden ser necesarias soluciones de protección adicionales debido a la ausencia de sellado.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie63..-c
Velocidad de referencia7400 rpm
Velocidad límite7900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r52000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr89000 N
109,10 € Sin IVA
/ unidad
132,01 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas