Rodamiento de bolas ranurado SKF 6210-2Z/VA201, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6210-2Z/VA201
Rubix:006210261010
fabricante:84513
EAN:7316570900446


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 6210 ZZ VA 201
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para aplicaciones a alta temperatura, lo que garantiza fiabilidad y eficiencia en entornos de funcionamiento exigentes. Equipado con dos bridas metálicas, ofrece una protección eficaz contra los contaminantes, reduciendo así las necesidades de mantenimiento. Su diseño robusto y su lubricación de por vida permiten un rendimiento óptimo, al tiempo que minimizan los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.
Características:
Este rodamiento está equipado con una jaula estampada de acero y dos tapas metálicas que garantizan la protección frente a partículas de tamaño medio. Está lubricado de por vida con una mezcla de polialquilenglicol y grafito, lo que permite mantener un amplio rango de temperaturas de funcionamiento que va de -40 a +250 °C. Además, todas sus superficies están fosfatadas con manganeso para mejorar la adherencia del lubricante y sus propiedades de rodaje. Este rodamiento, diseñado para resistir entornos exigentes, cuenta con un juego radial aumentado de tipo C5, lo que le permite evitar el agarrotamiento y las variaciones dimensionales de los materiales en caso de cambios de temperatura, especialmente durante enfriamientos rápidos.
Mantenimiento:
Este rodamiento está diseñado para minimizar las necesidades de mantenimiento gracias a su lubricación de por vida con una grasa de alta calidad. No requiere relubricación, lo que limita los costes de mantenimiento y las paradas de producción. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para comprobar su estado, especialmente los niveles de ruido y temperatura. Las superficies exteriores deben limpiarse con regularidad para eliminar el polvo y los residuos que puedan afectar al rodamiento. En caso de signos de fallo, se aconseja su sustitución inmediata.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos bridas metálicas que protegen eficazmente contra contaminantes como las partículas de tamaño medio. Estas bridas, de chapa de acero, forman una barrera mecánica que reduce la entrada de residuos grandes y medianos, al tiempo que limita la pérdida de lubricante. El estrecho espacio entre las bridas y los componentes internos permite minimizar la fricción, al tiempo que ofrece una protección adecuada contra la penetración de polvo y otros contaminantes.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
Puntos fuertes:
- Protección eficaz contra los contaminantes gracias a sus bridas metálicas;
- Lubricación de por vida que reduce las necesidades de mantenimiento;
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 a +250 °C;
- Juego interno múltiple C5 que permite gestionar las variaciones de temperatura;
- Diseño robusto para aplicaciones en entornos exigentes.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para aplicaciones industriales en las que la resistencia a altas temperaturas es imprescindible. Está especialmente indicado para entornos como los hornos automáticos de cocción de barquillos en la industria agroalimentaria, los hornos industriales y las líneas de producción.
Características:
Este rodamiento está equipado con una jaula estampada de acero y dos tapas metálicas que garantizan la protección frente a partículas de tamaño medio. Está lubricado de por vida con una mezcla de polialquilenglicol y grafito, lo que permite mantener un amplio rango de temperaturas de funcionamiento que va de -40 a +250 °C. Además, todas sus superficies están fosfatadas con manganeso para mejorar la adherencia del lubricante y sus propiedades de rodaje. Este rodamiento, diseñado para resistir entornos exigentes, cuenta con un juego radial aumentado de tipo C5, lo que le permite evitar el agarrotamiento y las variaciones dimensionales de los materiales en caso de cambios de temperatura, especialmente durante enfriamientos rápidos.
Mantenimiento:
Este rodamiento está diseñado para minimizar las necesidades de mantenimiento gracias a su lubricación de por vida con una grasa de alta calidad. No requiere relubricación, lo que limita los costes de mantenimiento y las paradas de producción. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para comprobar su estado, especialmente los niveles de ruido y temperatura. Las superficies exteriores deben limpiarse con regularidad para eliminar el polvo y los residuos que puedan afectar al rodamiento. En caso de signos de fallo, se aconseja su sustitución inmediata.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos bridas metálicas que protegen eficazmente contra contaminantes como las partículas de tamaño medio. Estas bridas, de chapa de acero, forman una barrera mecánica que reduce la entrada de residuos grandes y medianos, al tiempo que limita la pérdida de lubricante. El estrecho espacio entre las bridas y los componentes internos permite minimizar la fricción, al tiempo que ofrece una protección adecuada contra la penetración de polvo y otros contaminantes.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
Puntos fuertes:
- Protección eficaz contra los contaminantes gracias a sus bridas metálicas;
- Lubricación de por vida que reduce las necesidades de mantenimiento;
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 a +250 °C;
- Juego interno múltiple C5 que permite gestionar las variaciones de temperatura;
- Diseño robusto para aplicaciones en entornos exigentes.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para aplicaciones industriales en las que la resistencia a altas temperaturas es imprescindible. Está especialmente indicado para entornos como los hornos automáticos de cocción de barquillos en la industria agroalimentaria, los hornos industriales y las líneas de producción.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 460 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 60000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,67 € Sin IVA
/ unidad
211,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días