Rodamiento de bolas ranurado FAG 6411-C-C3, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:6411-C3
FAG:6411-C-C3
Rubix:006411003008
fabricante:0939991780030
EAN:4054372544354


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 6411-C-C3
Este rodamiento rígido de bolas FAG de la generación C ofrece una combinación de rendimiento, durabilidad y fiabilidad. Este tipo de rodamiento, de una hilera de bolas, es ideal para soportar cargas radiales y ligeras cargas axiales. Dotado de una jaula de chapa de acero y de un juego radial C3, es adecuado para las condiciones de funcionamiento más exigentes (calor, velocidad, aceleración…).
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas está diseñado sin sellado. La jaula de chapa de acero garantiza una distribución homogénea de las bolas, lo que aumenta la carga soportada. El juego radial C3 es ideal para aplicaciones en las que intervienen altas temperaturas y velocidades de rotación elevadas. La generación C aporta a este rodamiento una mejor cinemática, menos ruido y mayor fluidez.
Mantenimiento:
Se recomienda una supervisión atenta de las condiciones de funcionamiento para evitar la contaminación por partículas externas. Una lubricación adecuada es esencial para prolongar la vida útil del rodamiento y mantener su eficacia. Un mantenimiento regular (revisión visual, limpieza, engrase) permite prevenir el desgaste prematuro y maximizar la vida útil del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG es abierto, es decir, no dispone de juntas de estanqueidad. La ausencia de estas juntas facilita la integración del rodamiento en sistemas en los que se requiere ventilación y disipación térmica. Sin embargo, esto también significa que está más expuesto a contaminantes externos, como el polvo y la humedad. Por lo tanto, es fundamental mantener un entorno de trabajo limpio y asegurarse de que el rodamiento esté bien lubricado.
Información sobre la marca:
FAG es una marca líder en el sector de los rodamientos, reconocida por su calidad superior y su innovación continua. Como parte del grupo Schaeffler, FAG cuenta con décadas de experiencia en el desarrollo y la producción de rodamientos de alta precisión.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas está diseñado sin sellado. La jaula de chapa de acero garantiza una distribución homogénea de las bolas, lo que aumenta la carga soportada. El juego radial C3 es ideal para aplicaciones en las que intervienen altas temperaturas y velocidades de rotación elevadas. La generación C aporta a este rodamiento una mejor cinemática, menos ruido y mayor fluidez.
Mantenimiento:
Se recomienda una supervisión atenta de las condiciones de funcionamiento para evitar la contaminación por partículas externas. Una lubricación adecuada es esencial para prolongar la vida útil del rodamiento y mantener su eficacia. Un mantenimiento regular (revisión visual, limpieza, engrase) permite prevenir el desgaste prematuro y maximizar la vida útil del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG es abierto, es decir, no dispone de juntas de estanqueidad. La ausencia de estas juntas facilita la integración del rodamiento en sistemas en los que se requiere ventilación y disipación térmica. Sin embargo, esto también significa que está más expuesto a contaminantes externos, como el polvo y la humedad. Por lo tanto, es fundamental mantener un entorno de trabajo limpio y asegurarse de que el rodamiento esté bien lubricado.
Información sobre la marca:
FAG es una marca líder en el sector de los rodamientos, reconocida por su calidad superior y su innovación continua. Como parte del grupo Schaeffler, FAG cuenta con décadas de experiencia en el desarrollo y la producción de rodamientos de alta precisión.
Cualidades
1. Ausencia de sellado: mejor rendimiento a alta velocidad y disipación eficaz del calor.
2. Rodamiento FAG de generación C: menos ruido y menor momento de resistencia para mayores cargas.
3. Una sola hilera de bolas: admite cargas axiales razonables además de las radiales.
2. Rodamiento FAG de generación C: menos ruido y menor momento de resistencia para mayores cargas.
3. Una sola hilera de bolas: admite cargas axiales razonables además de las radiales.
Aplicaciones
La ausencia de sellado en este rodamiento implica su uso en un entorno limpio. Su elevada velocidad de rotación y su holgura radial lo hacen especialmente adecuado para sistemas sometidos a altas temperaturas. Se utilizan en acerías, fundiciones y laminadoras, pero también en cadenas de montaje que implican procesos de cocción (esmaltado, tratamientos térmicos, etc.).
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 64..-c |
| Velocidad de referencia | 6500 rpm |
| Velocidad límite | 7300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 60000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 101000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,43 € Sin IVA
/ unidad
235,26 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días