Rodamiento de bolas ranurado NTN 6001JRXLLUCM/5K, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
NTN:6001JRXLLUCM/5K
Rubix:798809056000
EAN:4547359003581
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6001JRXLLUCM/5K


El rodamiento rígido de bolas de una hilera es el rodamiento más popular. Está disponible en una amplia gama dimensional y se presenta en un gran número de opciones posibles: sellos con deflectores o juntas, presencia de un segmento de tope, juegos variables, varios tipos de jaulas...

Aplicaciones

Aplicaciones agrícolas, aplicaciones sometidas a fuerte contaminación...

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,76 Sin IVA
/ unidad
6,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas