Rodamiento de bolas ranurado FAG 6307-C4, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6307-C4
Rubix:006307004008
fabricante:0167232360040
EAN:4012801073905
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6307.C4


Rodamientos de bolas 63, dimensiones según DIN 625-1
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63, de una hilera, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto457 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie63
Velocidad de referencia9900 rpm
Velocidad límite12300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r19100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,78 Sin IVA
/ unidad
38,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas