Rodamiento de bolas ranurado SNR 6212EE, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6212.EE

Ver información técnica

Referencias

SNR:6212EE
Rubix:006212040106
fabricante:6212EE
EAN:3413520136536
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6212 EE


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad límite3900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r36300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr51600 N
Peso0.785 kg
43,54 € Sin IVA
/ unidad
52,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas