Rodamiento de bolas ranurado FAG S6204-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:S6204-2RSR-HLC
Rubix:798490710000
fabricante:0539724810000
EAN:4012802228199


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : S6204-2RSR-HLC
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG de acero inoxidable es un componente esencial para numerosas aplicaciones industriales. Este rodamiento de bolas de una hilera ofrece una resistencia superior a los productos químicos y a la corrosión, lo que lo convierte en una opción fiable para entornos exigentes.
Las juntas de estanqueidad garantizan una protección adicional contra el agua y los contaminantes, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.
Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren poco mantenimiento. Las juntas de estanqueidad integradas pueden mejorar considerablemente la vida útil del rodamiento, ya que retienen el lubricante e impiden la entrada de impurezas.
Este rodamiento rígido de bolas FAG de acero inoxidable es un componente esencial para numerosas aplicaciones industriales. Este rodamiento de bolas de una hilera ofrece una resistencia superior a los productos químicos y a la corrosión, lo que lo convierte en una opción fiable para entornos exigentes.
Las juntas de estanqueidad garantizan una protección adicional contra el agua y los contaminantes, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.
Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren poco mantenimiento. Las juntas de estanqueidad integradas pueden mejorar considerablemente la vida útil del rodamiento, ya que retienen el lubricante e impiden la entrada de impurezas.
Cualidades
- Resistencia a los productos químicos y a la corrosión
- Juntas estancas para una mayor protección
- Fiabilidad en entornos exigentes
- Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
- Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Juntas estancas para una mayor protección
- Fiabilidad en entornos exigentes
- Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
- Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
Aplicaciones
Electrodomésticos
Equipos de automoción
Reductores pequeños
Adecuado para velocidades medias.
Equipos de automoción
Reductores pequeños
Adecuado para velocidades medias.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 109 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | s62..-2rsr |
| Velocidad límite | 9100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5320 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,66 € Sin IVA
/ unidad
51,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días