Rodamiento de bolas ranurado FAG 6302-RSR, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6302-RSR
Rubix:798030581000
fabricante:0167227600000
EAN:4012801165112


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6302-RSR
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado con una sola hilera de bolas, lo que le permite soportar principalmente cargas radiales, al tiempo que ofrece cierta tolerancia a cargas axiales ligeras. La presencia de una jaula de chapa de acero garantiza una distribución uniforme de las bolas y una estabilidad óptima durante la rotación. Este rodamiento está equipado con una junta de estanqueidad de fricción en un lado, lo que protege los componentes internos contra los contaminantes.
Mantenimiento:
Una de las principales ventajas de este rodamiento de bolas es que requiere poco mantenimiento. Gracias a su junta de estanqueidad de caucho, este rodamiento está protegido contra la entrada de polvo, suciedad y humedad, lo que minimiza el desgaste y prolonga la vida útil del producto. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para asegurarse de que la junta de estanqueidad se mantenga en buen estado y de que la lubricación interna sea suficiente.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado con una junta de estanqueidad de caucho de alta calidad. Desempeña un papel crucial al impedir la entrada de contaminantes como el polvo, los residuos y la humedad, que de otro modo podrían dañar los componentes internos del rodamiento. Gracias a este sistema de estanqueidad, la lubricación interna del rodamiento se conserva mejor, lo que garantiza una vida útil prolongada y un rendimiento constante.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como un actor imprescindible en el sector de los rodamientos, destacándose por su experiencia sin igual y su compromiso inquebrantable con la innovación. La marca ofrece una gama completa de soluciones de rodamientos diseñadas para satisfacer las necesidades más exigentes de los sectores más diversos.
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado con una sola hilera de bolas, lo que le permite soportar principalmente cargas radiales, al tiempo que ofrece cierta tolerancia a cargas axiales ligeras. La presencia de una jaula de chapa de acero garantiza una distribución uniforme de las bolas y una estabilidad óptima durante la rotación. Este rodamiento está equipado con una junta de estanqueidad de fricción en un lado, lo que protege los componentes internos contra los contaminantes.
Mantenimiento:
Una de las principales ventajas de este rodamiento de bolas es que requiere poco mantenimiento. Gracias a su junta de estanqueidad de caucho, este rodamiento está protegido contra la entrada de polvo, suciedad y humedad, lo que minimiza el desgaste y prolonga la vida útil del producto. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para asegurarse de que la junta de estanqueidad se mantenga en buen estado y de que la lubricación interna sea suficiente.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado con una junta de estanqueidad de caucho de alta calidad. Desempeña un papel crucial al impedir la entrada de contaminantes como el polvo, los residuos y la humedad, que de otro modo podrían dañar los componentes internos del rodamiento. Gracias a este sistema de estanqueidad, la lubricación interna del rodamiento se conserva mejor, lo que garantiza una vida útil prolongada y un rendimiento constante.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como un actor imprescindible en el sector de los rodamientos, destacándose por su experiencia sin igual y su compromiso inquebrantable con la innovación. La marca ofrece una gama completa de soluciones de rodamientos diseñadas para satisfacer las necesidades más exigentes de los sectores más diversos.
Cualidades
• Resistencia al desgaste: adecuado para aplicaciones con cargas.
• Capacidad de carga: soporta cargas radiales y axiales.
• Funcionamiento fluido y silencioso: gran precisión y comodidad de uso.
• Protección duradera contra la contaminación: larga vida útil en diferentes entornos.
• Diseño compacto y eficiente: fácil integración en distintos sistemas.
• Capacidad de carga: soporta cargas radiales y axiales.
• Funcionamiento fluido y silencioso: gran precisión y comodidad de uso.
• Protección duradera contra la contaminación: larga vida útil en diferentes entornos.
• Diseño compacto y eficiente: fácil integración en distintos sistemas.
Aplicaciones
• Máquinas-herramienta
• Transportadores y sistemas de manipulación
• Equipos agrícolas y agroalimentarios
• Textil y máquinas de impresión
• Transportadores y sistemas de manipulación
• Equipos agrícolas y agroalimentarios
• Textil y máquinas de impresión
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 82 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63..-rsr |
| Material | acero |
| Velocidad límite | 11300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,10 € Sin IVA
/ unidad
14,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días