Rodamiento de bolas ranurado Timken 6207-ZZ-C3, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:6207-ZZ-C3
Rubix:006207063001
fabricante:100417129
EAN:0087796293274
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6207-ZZC3


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones. Este tipo de rodamiento admite carga radial y un pequeño grado de carga axial en ambas direcciones simultáneamente. Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades.

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper terminadas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra la contaminación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)80,01x80,01x12,1412 mm
Peso con embalaje284,9 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6207
Materialacero
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,02 Sin IVA
/ unidad
21,80 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas