Rodamiento de bolas ranurado FAG 6230, Diámetro exterior: 270 mm | Anchura: 45 mm | Diámetro interior: 150 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6230
Rubix:006230000008
fabricante:0167220600000
EAN:4012801204026
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6230


Rodamiento de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Cualidades

High load capacity, high rotational speed possible.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x270x270 mm
Peso neto10300 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura45 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie62
Materialacero
Velocidad de referencia3350 rpm
Velocidad límite3350 rpm
Carga estática básica, radial - C0r168000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr187000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
927,40 Sin IVA
/ unidad
1122,15 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas