Rodamiento de bolas ranurado NSK 6310DDU, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63
Ver información técnicaReferencias
NSK:6310DDU
Rubix:006310040002
fabricante:6310DDU N
EAN:00029176065781


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 6310DDU
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1075 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6310.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4300 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 38500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,55 € Sin IVA
/ unidad
68,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días