Rodamiento de bolas ranurado SKF W 61903, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:W 61903
Rubix:798280521000
fabricante:77975
EAN:7316570439632
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 61903


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x30x30 mm
Peso neto14 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriew
Materialacero inoxidable
Jaulaacero
Velocidad de referencia50000 rpm
Velocidad límite32000 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,04 Sin IVA
/ unidad
54,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas