Rodamiento de bolas ranurado FAG 6312-2RSR, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6312-2RSR
Rubix:006312040008
fabricante:0167238300000
EAN:4012801205399




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 6312.2RSR
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado con una única hilera de bolas, lo que le permite soportar cargas radiales y axiales. Cuenta con una jaula de chapa de acero, que ofrece una mayor resistencia a las cargas y una mayor durabilidad. Esta jaula de acero está diseñada para mantener las bolas en su sitio al tiempo que permite una rotación fluida. Las dos juntas de estanqueidad de caucho garantizan una protección óptima contra el polvo, la humedad y otros posibles contaminantes, al tiempo que conservan la lubricación interna.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es mínimo gracias a sus juntas de goma. Para mantener su rendimiento óptimo, se recomienda comprobar periódicamente el estado de las juntas y de la lubricación. Las inspecciones visuales periódicas permiten detectar cualquier signo de desgaste o daño. En caso de avería, es importante sustituir este rodamiento rápidamente para evitar daños adicionales en los equipos.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con dos juntas de goma, que garantizan una estanqueidad eficaz frente a los contaminantes externos. Estas juntas desempeñan un papel crucial a la hora de impedir que el polvo, el agua y otras sustancias penetren en este rodamiento. Además, permiten conservar la lubricación interna, lo que reduce las necesidades de mantenimiento y prolonga la vida útil del producto.
Información sobre la marca:
FAG es una marca emblemática del grupo Schaeffler, líder mundial en el sector de los rodamientos y las tecnologías de precisión. Con más de 130 años de experiencia, FAG destaca por su compromiso con la innovación y la calidad. La marca es reconocida por su capacidad para ofrecer soluciones de alto rendimiento que satisfacen las exigencias de las industrias modernas.
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado con una única hilera de bolas, lo que le permite soportar cargas radiales y axiales. Cuenta con una jaula de chapa de acero, que ofrece una mayor resistencia a las cargas y una mayor durabilidad. Esta jaula de acero está diseñada para mantener las bolas en su sitio al tiempo que permite una rotación fluida. Las dos juntas de estanqueidad de caucho garantizan una protección óptima contra el polvo, la humedad y otros posibles contaminantes, al tiempo que conservan la lubricación interna.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es mínimo gracias a sus juntas de goma. Para mantener su rendimiento óptimo, se recomienda comprobar periódicamente el estado de las juntas y de la lubricación. Las inspecciones visuales periódicas permiten detectar cualquier signo de desgaste o daño. En caso de avería, es importante sustituir este rodamiento rápidamente para evitar daños adicionales en los equipos.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con dos juntas de goma, que garantizan una estanqueidad eficaz frente a los contaminantes externos. Estas juntas desempeñan un papel crucial a la hora de impedir que el polvo, el agua y otras sustancias penetren en este rodamiento. Además, permiten conservar la lubricación interna, lo que reduce las necesidades de mantenimiento y prolonga la vida útil del producto.
Información sobre la marca:
FAG es una marca emblemática del grupo Schaeffler, líder mundial en el sector de los rodamientos y las tecnologías de precisión. Con más de 130 años de experiencia, FAG destaca por su compromiso con la innovación y la calidad. La marca es reconocida por su capacidad para ofrecer soluciones de alto rendimiento que satisfacen las exigencias de las industrias modernas.
Cualidades
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas proporciona un giro fluido al tiempo que soporta cargas radiales elevadas. Las juntas de goma ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes, lo que reduce la frecuencia de los mantenimientos y prolonga la vida útil del rodamiento. La jaula de chapa de acero contribuye a la robustez general del producto, lo que permite mantener un alto rendimiento incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.
Aplicaciones
- Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras, etc.
- Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, elevadores, etc.
- Equipos agrícolas y agroalimentarios: maquinaria agrícola, sistemas de transformación alimentaria, etc.
- Textil y maquinaria de impresión: telares, prensas de impresión, etc.
- Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, elevadores, etc.
- Equipos agrícolas y agroalimentarios: maquinaria agrícola, sistemas de transformación alimentaria, etc.
- Textil y maquinaria de impresión: telares, prensas de impresión, etc.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1790 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63..-2rsr |
| Material | acero |
| Velocidad límite | 3400 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,16 € Sin IVA
/ unidad
138,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días