Rodamiento de bolas ranurado NSK 6904VV, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 69

Ver información técnica
Referencias
NSK:6904VV
Rubix:798402155000
fabricante:6904VV N
EAN:00029176030048
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6904VV


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto36 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura9 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocm
Serie6904..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite19000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r3700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,97 Sin IVA
/ unidad
19,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas