Rodamiento de bolas ranurado NSK 6024ZZ, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 120 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60

Ver información técnica
Referencias
NSK:6024ZZ
Rubix:006024060002
fabricante:6024ZZ N
EAN:00029176013423
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6024ZZ


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, placa de cubierta de chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto2050 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura28 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocm
Serie6024..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite3600 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r80000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr88000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,30 Sin IVA
/ unidad
261,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas