Rodamiento de bolas ranurado FAG 6019-C3, Diámetro exterior: 145 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 95 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6019-C3
Rubix:006019003008
fabricante:0167183050030
EAN:4012801201681
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6019-C3


Rodamiento de bolas de ranura profunda 60, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage

Cualidades

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Aplicaciones

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x26x26 mm
Peso neto1270 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie60
Materialacero
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite6300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r54000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr64000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,07 Sin IVA
/ unidad
181,58 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas