Rodamiento de bolas ranurado SKF 6202-2RSLTN9/LHT23, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6202-2RSLTN9/LHT23
Rubix:798792518000
EAN:7316571824833
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6202-2RSLTN9/LHT23


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto43,8 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie62..
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,49 Sin IVA
/ unidad
22,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas