Rodamiento de bolas ranurado SKF 6202-2ZNR, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6202-2ZNR
Rubix:006202142010
fabricante:42188
EAN:7316570442373


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : 6202 ZZ NR
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF, adecuado para diversas aplicaciones industriales, combina durabilidad y protección reforzada en entornos moderadamente contaminados. Su segmento de retención integrado en la ranura del anillo exterior garantiza una sujeción axial óptima. Ideal para velocidades de rotación medias a altas, asegura un funcionamiento fluido, con un par de resistencia reducido.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas presenta un juego radial estándar, lo que garantiza un rendimiento fiable a altas velocidades de rotación. Su segmento de retención integrado en el anillo exterior asegura una sujeción axial sólida y reduce el riesgo de desalineación. Puede soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Su jaula de chapa de acero proporciona una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los golpes y las cargas momentáneas. Además, este rodamiento está diseñado para ofrecer una protección avanzada contra los contaminantes gracias a sus dos deflectores metálicos.
Mantenimiento:
Lubricado de por vida con grasa de alta calidad, este rodamiento no requiere relubricaciones, lo que simplifica el mantenimiento y reduce los costes y los tiempos de inactividad. Sus deflectores metálicos a ambos lados también ofrecen una protección fiable contra contaminantes de tamaño medio y grande. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento prestando atención al ruido, la temperatura y a posibles signos de desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Gracias a sus dos deflectores metálicos, este rodamiento está protegido contra contaminantes, como partículas de tamaño medio y grande. Estos deflectores de chapa de acero crean una barrera mecánica eficaz, que limita la entrada de residuos y evita la pérdida de lubricante. Este sistema de estanqueidad limita las pérdidas por fricción al tiempo que reduce el riesgo de ensuciamiento, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Mayor protección gracias a dos deflectores metálicos;
- Segmento de retención integrado para una sujeción axial sólida;
- Baja fricción y funcionamiento fluido a altas velocidades;
- Lubricación de por vida, lo que reduce las necesidades de mantenimiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para entornos industriales en los que las cargas radiales son elevadas. Es perfecto para cintas transportadoras, equipos de manipulación de materiales y maquinaria agrícola. Resulta ideal para líneas de producción y sistemas logísticos en almacenes, ya que ofrece robustez y fiabilidad incluso en condiciones de contaminación moderada.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas presenta un juego radial estándar, lo que garantiza un rendimiento fiable a altas velocidades de rotación. Su segmento de retención integrado en el anillo exterior asegura una sujeción axial sólida y reduce el riesgo de desalineación. Puede soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Su jaula de chapa de acero proporciona una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los golpes y las cargas momentáneas. Además, este rodamiento está diseñado para ofrecer una protección avanzada contra los contaminantes gracias a sus dos deflectores metálicos.
Mantenimiento:
Lubricado de por vida con grasa de alta calidad, este rodamiento no requiere relubricaciones, lo que simplifica el mantenimiento y reduce los costes y los tiempos de inactividad. Sus deflectores metálicos a ambos lados también ofrecen una protección fiable contra contaminantes de tamaño medio y grande. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento prestando atención al ruido, la temperatura y a posibles signos de desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Gracias a sus dos deflectores metálicos, este rodamiento está protegido contra contaminantes, como partículas de tamaño medio y grande. Estos deflectores de chapa de acero crean una barrera mecánica eficaz, que limita la entrada de residuos y evita la pérdida de lubricante. Este sistema de estanqueidad limita las pérdidas por fricción al tiempo que reduce el riesgo de ensuciamiento, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Mayor protección gracias a dos deflectores metálicos;
- Segmento de retención integrado para una sujeción axial sólida;
- Baja fricción y funcionamiento fluido a altas velocidades;
- Lubricación de por vida, lo que reduce las necesidades de mantenimiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para entornos industriales en los que las cargas radiales son elevadas. Es perfecto para cintas transportadoras, equipos de manipulación de materiales y maquinaria agrícola. Resulta ideal para líneas de producción y sistemas logísticos en almacenes, ya que ofrece robustez y fiabilidad incluso en condiciones de contaminación moderada.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 47,3 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 43000 rpm |
| Velocidad límite | 22000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8060 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,60 € Sin IVA
/ unidad
17,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días