Rodamiento de bolas ranurado PTN 61811-2Z, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:61811-2Z
Rubix:799033094000
fabricante:893893
EAN:3660338463488



Documentos
Detalles de producto : 61811 ZZ
Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ZZ - Rodamientos rígidos de bolas
Cualidades
El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 61800 |
| Material | chrome steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 7500 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7900 N |
| Peso | 0.083 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,23 € Sin IVA
/ unidad
26,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días