Rodamiento de bolas ranurado FAG 6217-Z, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 85 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6217-Z
Rubix:006217050008
fabricante:0191055170000
EAN:4064328768499


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 6217-Z
Características:
Este rodamiento de bolas de una hilera de FAG está equipado con una brida metálica que garantiza una protección óptima. Su jaula de chapa de acero ofrece robustez y durabilidad. Fabricado en acero de alta calidad, cuenta con un juego radial estándar y utiliza lubricación con grasa o aceite, lo que garantiza un rendimiento fiable y una larga vida útil. Estas características lo convierten en la opción ideal para aplicaciones industriales que requieren protección contra los contaminantes y un funcionamiento duradero.
Estanqueidad:
Este rodamiento de bolas FAG está equipado con un deflector (brida metálica) que ofrece protección contra los contaminantes. Prolonga su vida útil y mantiene una lubricación eficaz. El deflector reduce la fricción y el desgaste, lo que garantiza un funcionamiento fluido y silencioso, y mejora el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad del rodamiento, al tiempo que disminuye las necesidades de mantenimiento. Este diseño permite que el rodamiento funcione de manera eficaz en entornos industriales, al tiempo que protege los componentes internos contra posibles daños.
Información sobre la marca:
FAG, una marca reconocida del grupo Schaeffler, es líder mundial en el diseño, la fabricación y el suministro de rodamientos, sistemas de rodamientos y componentes de transmisión de potencia. La empresa se compromete a ofrecer productos y servicios de la máxima calidad, que satisfagan las exigentes necesidades de los clientes en los sectores industriales más diversos. Con más de 130 años de experiencia y presencia en más de 50 países, FAG es sinónimo de innovación, rendimiento y fiabilidad.
Este rodamiento de bolas de una hilera de FAG está equipado con una brida metálica que garantiza una protección óptima. Su jaula de chapa de acero ofrece robustez y durabilidad. Fabricado en acero de alta calidad, cuenta con un juego radial estándar y utiliza lubricación con grasa o aceite, lo que garantiza un rendimiento fiable y una larga vida útil. Estas características lo convierten en la opción ideal para aplicaciones industriales que requieren protección contra los contaminantes y un funcionamiento duradero.
Estanqueidad:
Este rodamiento de bolas FAG está equipado con un deflector (brida metálica) que ofrece protección contra los contaminantes. Prolonga su vida útil y mantiene una lubricación eficaz. El deflector reduce la fricción y el desgaste, lo que garantiza un funcionamiento fluido y silencioso, y mejora el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad del rodamiento, al tiempo que disminuye las necesidades de mantenimiento. Este diseño permite que el rodamiento funcione de manera eficaz en entornos industriales, al tiempo que protege los componentes internos contra posibles daños.
Información sobre la marca:
FAG, una marca reconocida del grupo Schaeffler, es líder mundial en el diseño, la fabricación y el suministro de rodamientos, sistemas de rodamientos y componentes de transmisión de potencia. La empresa se compromete a ofrecer productos y servicios de la máxima calidad, que satisfagan las exigentes necesidades de los clientes en los sectores industriales más diversos. Con más de 130 años de experiencia y presencia en más de 50 países, FAG es sinónimo de innovación, rendimiento y fiabilidad.
Cualidades
Resistencia a cargas radiales elevadas en ambas direcciones.
Funcionamiento fluido y silencioso para un mayor confort.
Robustez y fiabilidad para una larga vida útil.
Facilidad de montaje y mantenimiento para ahorrar tiempo y costes.
Resistencia al calor para su uso en entornos exigentes.
Funcionamiento fluido y silencioso para un mayor confort.
Robustez y fiabilidad para una larga vida útil.
Facilidad de montaje y mantenimiento para ahorrar tiempo y costes.
Resistencia al calor para su uso en entornos exigentes.
Aplicaciones
Este rodamiento de bolas FAG se utiliza ampliamente en una gran variedad de aplicaciones industriales, entre las que destacan:
Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras, etc.
Transportadores: transportadores de cinta, transportadores de rodillos, etc.
Reductores: reductores de velocidad, variadores de velocidad, etc.
Maquinaria agrícola: tractores, cosechadoras-trilladoras, etc.
Vehículos industriales: camiones, autobuses, maquinaria de obra, etc.
Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras, etc.
Transportadores: transportadores de cinta, transportadores de rodillos, etc.
Reductores: reductores de velocidad, variadores de velocidad, etc.
Maquinaria agrícola: tractores, cosechadoras-trilladoras, etc.
Vehículos industriales: camiones, autobuses, maquinaria de obra, etc.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1883 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62..-z |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 5300 rpm |
| Velocidad límite | 6700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 64000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 89000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,62 € Sin IVA
/ unidad
212,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días