Rodamiento de bolas ranurado NTN 6207NR, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm

NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6207NR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NTN:6207NR
Rubix:799009015000
EAN:4547359361384
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6207NR


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, anillo de retención y ranura en el diámetro exterior, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)72x72x17 mm
Peso neto300 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad de referencia10000 rpm
Velocidad límite16000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28400 N
Peso0.783 kg
35,52 € Sin IVA
/ unidad
42,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas