Rodamiento de bolas ranurado SKF 6022 MAS/P54S1, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6022 MAS/P54S1
Rubix:798555325000
fabricante:40978
EAN:7316570824841
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6022 MAS/P54S1


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de SKF ofrece una solución versátil para aplicaciones industriales exigentes. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones, destaca por su facilidad de montaje y su adaptabilidad a entornos de alta temperatura. Su jaula maciza de latón y su mayor holgura radial interna garantizan un rendimiento fiable, incluso a altas velocidades.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con una jaula maciza de latón guiada por el anillo exterior, lo que garantiza una mayor estabilidad. Cuenta con una ranura de lubricación en la superficie de guía. Gracias a su holgura interna muy amplia (C4), este rodamiento es ideal para velocidades extremadamente elevadas. Su diseño minimiza la fricción, en particular la generación de calor, para garantizar una rotación fluida, incluso bajo esfuerzo. La tolerancia de precisión de clase P5 garantiza un rendimiento superior en cuanto a vibraciones y rotación. Los anillos de este rodamiento cuentan con un tratamiento térmico de estabilización para limitar los cambios dimensionales debidos a efectos metalúrgicos a temperaturas de hasta 200 °C. Este rodamiento es abierto, es decir, no dispone de sellado.

Mantenimiento:
Una lubricación regular es esencial para prolongar la vida útil de este rodamiento abierto. El diseño sin juntas permite un acceso directo para un engrase óptimo, lo que minimiza los riesgos de desgaste. Se recomienda un programa de mantenimiento preventivo que incluya el control del ruido, la temperatura y el juego interno.

Estanqueidad:
Al carecer de juntas, este rodamiento no está protegido contra los contaminantes externos. Por lo tanto, se recomienda su uso en entornos limpios y controlados en los que sea posible realizar una lubricación periódica. El diseño abierto permite reducir la fricción, lo que resulta ideal para condiciones de funcionamiento con baja contaminación.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en soluciones de rodamientos e ingeniería mecánica. Con más de un siglo de experiencia, SKF ofrece soluciones innovadoras para mejorar el rendimiento de los equipos industriales, contribuyendo a optimizar las operaciones en diversos sectores como el automovilístico, el aeronáutico y las energías renovables.

Puntos fuertes:
• Diseño resistente a altas temperaturas
• Alta velocidad gracias al bajo par de resistencia
• Jaula de latón robusta y duradera
• Mayor holgura interna para una mejor tolerancia térmica
• Baja fricción para un rendimiento energético optimizado
• Funciona en entornos con temperaturas elevadas

Aplicaciones:
Perfecto para motores eléctricos, ventiladores industriales y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad, este rodamiento es adecuado para aplicaciones que requieren una gran estabilidad térmica. Su capacidad para soportar altas velocidades y cargas radiales lo convierte en la opción ideal para condiciones de funcionamiento exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x170x170 mm
Peso neto2251,1 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6022
Materialbearing steel
Jaulalatón
Velocidad de referencia8000 rpm
Velocidad límite7000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r73500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr85200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
782,77 Sin IVA
/ unidad
947,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas