Rodamiento de bolas ranurado NSK 6316C3, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 39 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda NSK Serie 6316

Ver información técnica

Referencias

NSK:6316C3
Rubix:006316003002
EAN:00029176017575
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6316C3


NSK es el Líder Mundial en Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda.
Estos Rodamientos son la forma más común de rodamientos y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda de NSK pueden soportar no sólo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden desplegarse en una gran variedad de configuraciones.

Cualidades

Jaulas - Ofrecen diferentes tipos de jaula para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para alargar la vida del rodamiento hasta un 80%
Tecnología avanzada de grasa - Lubricantes NSK que pueden alargar la vida y el rendimiento de la grasa
Guías de rodadura superacabadas - Especialmente afiladas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellados patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más duros
Rodamientos de bolas aislados eléctricamente disponibles
Diámetros exteriores hasta 2500 mm

Aplicaciones

Múltiples usos. Adecuado para velocidades de altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6316..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad límite4000 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r86500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr123000 N
157,10 € Sin IVA
/ unidad
190,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas