Rodamiento de bolas ranurado FAG 6319-2RSR, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 45 mm | Diámetro interior: 95 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6319-2RSR
Rubix:799170055000
fabricante:0392670080000
EAN:4047643311083


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : 6319-2RSR
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-2RSR, fila simple, sellos, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6317 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63..-2rsr |
| Velocidad límite | 2080 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 113000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 154000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,13 € Sin IVA
/ unidad
689,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días