Rodamiento de bolas ranurado Timken 6201/C3, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica
Referencias
Timken:6201/C3
Rubix:006201003001
EAN:0087796295087
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6201C3


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones. Este tipo de rodamiento admite carga radial y un pequeño grado de carga axial en ambas direcciones simultáneamente. Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades.

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6201
Carga estática básica, radial - C0r3000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,61 Sin IVA
/ unidad
6,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas