Rodamiento de bolas ranurado NSK 6306DDUC4, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63

Ver información técnica
Referencias
NSK:6306DDUC4
Rubix:798014852000
fabricante:6306DDUC4 N
EAN:00029176521157
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6306DDUC4E E NS7S5


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas ranurado de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de contacto en ambos lados del rodamiento, holgura de rodamiento C4

Cualidades

Rodamientode bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de goma sin contacto en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc4
Serie6306..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite6700 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r15000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr26700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,93 Sin IVA
/ unidad
26,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas