Rodamiento de bolas ranurado FAG 6206-RSR-C3, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6206-RSR-C3
Rubix:798207316000
fabricante:0167201480030
EAN:4012801064255
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6206-RSR-C3


Rodamientos de bolas 62..-RSR, de una hilera, con junta de estanqueidad, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x62x62 mm
Peso neto189 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntaun sello de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie62..-rsr
Materialacero
Velocidad límite6700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,04 Sin IVA
/ unidad
23,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas