Rodamiento de bolas ranurado Timken 6026-2RS, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 130 mm
Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera
Ver información técnicaReferencias
Timken:6026-2RS
Rubix:799037966000
fabricante:100269725
EAN:0053893722498





Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 6026-2RS
Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones
Cualidades
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Aplicaciones
Canaletas súper terminadas
Operaciones silenciosas
Dimensiones intercambiables estándar ISO
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Operaciones silenciosas
Dimensiones intercambiables estándar ISO
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 203,2x203,2x54,102 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 3518,5 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6026 |
| Material | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 96800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 105000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,32 € Sin IVA
/ unidad
663,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días