Rodamiento de bolas ranurado FAG 6014-2Z-C3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6014-2Z-C3
Rubix:006014063008
fabricante:0167180460030
EAN:4054372715501
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6014-2Z-C3


Rodamiento de bolas de ranura 60..-2Z, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de separación de doble cara
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Cualidades

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Aplicaciones

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x110x110 mm
Peso neto642 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie60..-2z
Materialacero
Velocidad de referencia6800 rpm
Velocidad límite7300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r31000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr40500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,15 Sin IVA
/ unidad
104,24 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas