Rodamiento de bolas ranurado FAG 6210-C-2Z-C3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:6210-2Z-C3
FAG:6210-C-2Z-C3
Rubix:006210063008
fabricante:0804598700030
EAN:4054364506759
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6210-C-2Z-C3


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales. Gracias a su diseño de una hilera de bolas, es especialmente adecuado para cargas radiales. Este producto es ideal para empresas industriales que buscan soluciones fiables y eficaces para mejorar su productividad.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un rodamiento de una hilera de bolas, lo que permite un buen equilibrio entre carga y velocidad. Pertenece a la generación C, lo que permite reducir el ruido y el par de resistencia. Su diseño incluye una jaula de chapa de acero que ofrece una elevada resistencia al desgaste y una buena disipación del calor, lo que prolonga su vida útil. Este rodamiento está equipado con dos bridas metálicas que sirven para proteger los elementos internos de la contaminación por partículas externas. El juego radial aumentado (C3) permite una cierta expansión térmica y compensa los errores de alineación, mejorando así el rendimiento general.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas viene prelubricado de fábrica, lo que reduce considerablemente las necesidades de mantenimiento. No obstante, se recomienda comprobar su estado para garantizar un rendimiento óptimo.

Estanqueidad:
Este modelo está equipado con bridas metálicas que garantizan una protección eficaz contra la penetración de contaminantes. No obstante, es importante señalar que no cuenta con juntas de estanqueidad, por lo que es más sensible al polvo y al agua.

Información sobre la marca:
FAG es reconocida como líder en el ámbito de las soluciones de rodamientos y tecnología de movimiento. Fundada hace más de un siglo, la marca ha innovado constantemente para satisfacer las necesidades específicas de sus clientes. FAG se centra en la calidad, la durabilidad y la eficiencia energética de sus productos, lo que la convierte en la opción preferida para numerosas industrias de todo el mundo. Gracias a su experiencia sin igual, FAG sigue mejorando el rendimiento económico, operativo y medioambiental de las empresas.

Cualidades

• Diseño de una sola hilera de bolas: facilita la instalación y reduce el mantenimiento, al tiempo que soporta eficazmente las cargas radiales.
• Jaula de chapa de acero: ofrece una robustez y una durabilidad excepcionales.
• Dos bridas metálicas: protegen contra los residuos y la contaminación, garantizando un funcionamiento fluido y prolongado.
• Holgura radial aumentada (C3): permite absorber las dilataciones térmicas, lo que ofrece flexibilidad en aplicaciones en las que la temperatura puede variar.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas es adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales, especialmente en los sectores de la automoción, la agricultura y la manipulación de materiales. Gracias a su diseño robusto y a sus bridas metálicas, es ideal para motores, reductores y máquinas-herramienta. Su capacidad para soportar cargas radiales también lo hace adecuado para equipos pesados, al tiempo que garantiza un funcionamiento fiable.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie62..-c-2z
Materialsteel
Velocidad de referencia9200 rpm
Velocidad límite9900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr38000 N
36,00 € Sin IVA
/ unidad
43,56 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas