Rodamiento de bolas ranurado SKF 6334 M/C4VL2071, Diámetro exterior: 360 mm | Anchura: 72 mm | Diámetro interior: 170 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6334 M/C4VL2071
Rubix:798553287000
EAN:7316572288832


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 72 mm |
Detalles de producto : 6334 M/C4VL2071
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35670 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 72 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6334 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7962,72 € Sin IVA
/ unidad
9634,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días