Rodamiento de bolas ranurado FAG 6211-C-2HRS, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:6211-2RSR
FAG:6211-C-2HRS
Rubix:006211040008
fabricante:0820359110000
EAN:4054369503333
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6211-C-2HRS


Este rodamiento está especialmente diseñado para garantizar el máximo rendimiento en entornos industriales exigentes. Reconocido por su solidez y fiabilidad, responde de manera ideal a las expectativas de las empresas del sector industrial.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas pertenece a la generación C e incorpora una jaula de chapa de acero, lo que le confiere una mayor resistencia y rigidez. Las juntas de goma son esenciales para impedir la entrada de partículas indeseadas, al tiempo que preservan la lubricación en el interior.

Mantenimiento:
Este rodamiento facilita el mantenimiento gracias a su diseño robusto y a la eficacia de sus juntas de estanqueidad. Se recomienda comprobar periódicamente el estado de las juntas de goma para garantizar su integridad. Si una junta fallara, es preferible sustituir el rodamiento para evitar posibles daños en el eje o en el alojamiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos juntas de estanqueidad de goma, que proporcionan una protección eficaz contra la entrada de contaminantes como el polvo, el agua o las partículas metálicas. Esta característica es fundamental para preservar la lubricación y proteger las bolas de posibles daños, garantizando así un funcionamiento óptimo incluso en entornos difíciles.

Cualidades

Este rodamiento de una hilera está diseñado para optimizar el contacto entre las bolas y las pistas de rodadura, lo que reduce la fricción y el desgaste. Su jaula de chapa de acero refuerza la resistencia mecánica y garantiza un soporte sólido, lo que permite soportar cargas pesadas sin comprometer el rendimiento. Las juntas de goma ofrecen una protección eficaz contra el polvo, el agua y otros contaminantes, lo que contribuye a una mayor vida útil del producto. Gracias a estas juntas de estanqueidad, también se reduce la frecuencia de las intervenciones de mantenimiento, lo que hace que este rodamiento sea ideal para aplicaciones industriales exigentes.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas es ideal para aplicaciones que exigen una gran fiabilidad y un rendimiento constante. Equipado con dos juntas de goma, resulta especialmente adecuado para entornos polvorientos o húmedos, lo que reduce el riesgo de que entren contaminantes. Se utiliza con frecuencia en diversos sectores: en la maquinaria agrícola, garantiza la protección frente a las impurezas; en los equipos industriales, asegura una mayor fiabilidad en las líneas de producción; en el sector de la automoción, se emplea en piezas sometidas a fuertes esfuerzos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie62..-c-2hrs
Velocidad límite5800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr46500 N
48,01 € Sin IVA
/ unidad
58,09 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas