Rodamiento de bolas ranurado NSK 6226ZZC3, Diámetro exterior: 230 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 130 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62

Ver información técnica
Referencias
NSK:6226ZZC3
Rubix:798083037000
fabricante:6226ZZC3 N
EAN:0029176020377
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6226 2Z C3


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto6000 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura40 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6226..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite2400 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r146000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr167000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,16 Sin IVA
/ unidad
550,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas