Rodamiento de bolas ranurado FAG 6332-M-J20AA-C3, Diámetro exterior: 340 mm | Anchura: 68 mm | Diámetro interior: 160 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6332-M-J20AA-C3
Rubix:799055456000
fabricante:0579943070030
EAN:4012802295320


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 68 mm |
Detalles de producto : 6332-M-J20AA-C3
Cojinete de bolas de ranura profunda 63..-M-J20AA, fila única, jaula de latón sólido, recubierto de cerámica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 68 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-m-j20aa |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Velocidad límite | 3400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 320000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 300000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5875,84 € Sin IVA
/ unidad
7109,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días