Rodamiento de bolas ranurado SKF 6206-2RS1/C4GJN, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6206-2RS1/C4GJN
Rubix:798788328000
fabricante:141927
EAN:7316571626123
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6206-2RS1/C4GJN


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x62x62 mm
Peso neto200 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc4
Serie62..
Materialbearing steel
19,79 € Sin IVA
/ unidad
23,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas