Rodamiento de bolas ranurado NSK 6809, Diámetro exterior: 58 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento de bolas ranurado 68

Ver información técnica
Referencias
NSK:6809
Rubix:006809000002
fabricante:6809 N
EAN:0029176029868
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6809


Los rodamientos de bolas ranurados son el tipo de rodamiento más común y se utilizan para diferentes aplicaciones, específicamente donde las altas velocidades y las bajas pérdidas de fricción son cruciales.

Cualidades

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura7 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6809..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite11000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r6150 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,60 Sin IVA
/ unidad
40,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas