Rodamiento de bolas ranurado PTN 6007-2Z, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:6007-2Z
Rubix:799033167000
fabricante:893820
EAN:3660338462757
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6007 ZZ


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ZZ - Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite10000 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r10330 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15960 N
Peso0.151 kg
7,40 € Sin IVA
/ unidad
8,95 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas