Rodamiento de bolas ranurado SKF 6007-2RS1/GJN, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6007-2RS1/GJN
Rubix:798788258000
fabricante:132463
EAN:7316571574080
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6007-2RS1/GJN


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x62x62 mm
Peso neto154 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie60
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia24000 rpm
Velocidad límite7000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r10200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16800 N
18,04 € Sin IVA
/ unidad
21,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas