Rodamiento de bolas ranurado FAG 6310-C-2Z-C4, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6310-C-2Z-C4
Rubix:799331889000
fabricante:0850567150040
EAN:4064327300119


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 6310-C-2Z-C4
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-C-2Z, fila única, Generación C, escudos, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63..-c-2z |
| Velocidad de referencia | 8400 rpm |
| Velocidad límite | 8000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 38000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 68000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,18 € Sin IVA
/ unidad
94,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días