Rodamiento de bolas ranurado FAG 6032-MA-C3, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 160 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6032-MA-C3
Rubix:799047309000
fabricante:0190953330030
EAN:4012801201919


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 6032-MA-C3
Rodamientos de bolas 60..-MA, de una hilera, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x240x240 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6472 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60..-ma |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3750 rpm |
| Velocidad límite | 4800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 136000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 142000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1005,37 € Sin IVA
/ unidad
1216,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días