Rodamiento de bolas ranurado FAG 6015-2RSR, Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 75 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6015-2RSR
Rubix:006015040008
fabricante:0167180890000
EAN:4012801076302
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6015-2RSR


Los rodamientos de bolas son robustos, de diseño sencillo, versátiles y fáciles de mantener. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Existen en versiones de una o dos hileras.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas cuenta con una junta de labio en ambos lados para facilitar la retención de la grasa y reducir la penetración de contaminantes. Es estanco y protege contra el polvo y los contaminantes. Sin embargo, las juntas de goma generan fricción y, por lo tanto, un par de resistencia. Esto significa que este rodamiento no es adecuado para aplicaciones a velocidades muy elevadas.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos de bolas, reconocida por su calidad, fiabilidad y rendimiento. Con este rodamiento de bolas, te beneficias de la experiencia y la innovación de una marca de confianza.

Cualidades

• Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
• Capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
• Sistema estanco que permite aumentar la vida útil del rodamiento.

Aplicaciones

Este rodamiento ofrece múltiples posibilidades de aplicación, pero no es adecuado para velocidades muy elevadas. Es ideal para los sectores de la automoción, la industria agroalimentaria, la industria farmacéutica, las energías renovables, el transporte, la defensa, la industria química, la metalurgia, la distribución, la logística y la construcción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x115x115 mm
Peso neto678 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura20 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie60..-2rsr
Materialacero
Velocidad límite3050 rpm
Carga estática básica, radial - C0r33500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr42000 N
101,15 € Sin IVA
/ unidad
122,39 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas