Rodamiento de bolas ranurado FAG 6213-2Z-C3, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6213-2Z-C3
Rubix:006213063008
fabricante:0167210630030
EAN:4054372708329
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6213-2Z-C3


Los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera son unidades autorretenidas que pertenecen al grupo de rodamientos de bolas radiales. Los sólidos anillos exterior e interior tienen ranuras profundas cuyos hombros no se ven interrumpidos por la ranuras de llenado en la regla. Las jaulas estándar son jaulas de poliamida PA66 sólida, o jaulas de latón o de chapa de acero. Los rodamientos son abiertos o sellados. Los rodamientos abiertos, que también que sellan, podrían tener huecos relacionados con la producción para sellar o cubrir los discos en los anillos exterior e interior. Los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera son particularmente versátiles, insensibles a la operación, fáciles de mantener y muy económicos. Debido a sus grandes ventajas, son los rodamientos más utilizados del mundo. Por lo tanto, Schaeffler también fabrica estos rodamientos en una amplia variedad de tamaños y diseños.
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Cualidades

High load capacity, high rotational speed possible.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x120x120 mm
Peso neto1030 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie62..-2z
Materialacero
Velocidad de referencia6300 rpm
Velocidad límite7300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r41500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr63000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,12 Sin IVA
/ unidad
118,73 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas