Rodamiento de bolas ranurado NSK 6814VV, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK 6814 Series

Ver información técnica
Referencias
NSK:6814VV
Rubix:798402146000
fabricante:6814VV N
EAN:00029176026676
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6814VV


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de elementos rodantes y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; especialmente en aquellas que requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden desplegar en una variedad de configuraciones.

Rodamiento de sección delgada de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de plástico sin contacto en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaula para adaptarse a sus necesidades de aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas con aislamiento eléctrico disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Usos múltiples. Adecuados para velocidades altas y muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto128 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6814..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite6700 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r12700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,93 Sin IVA
/ unidad
95,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas