Rodamiento de bolas ranurado FAG 6208-2Z-C2, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6208-2Z-C2
Rubix:006208062008
fabricante:0167204070020





Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6208.ZZC2
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la serie C cuenta con una jaula de chapa de acero y un juego radial C3, lo que garantiza un rendimiento óptimo en diversas condiciones. Además, está equipado con dos bridas metálicas que ofrecen una mayor protección contra los contaminantes.
Estanqueidad:
Este rodamiento viene prelubricado de fábrica para reducir las necesidades de mantenimiento. Las dos bridas metálicas protegen contra los contaminantes externos, minimizando así el riesgo de averías.
Información sobre la marca:
FAG es líder mundial en el sector de los rodamientos y las soluciones de movimiento. Reconocida por su innovación y calidad, FAG ofrece una amplia gama de productos adaptados a las diversas necesidades de los sectores industriales. Como marca de confianza, FAG se compromete a proporcionar soluciones que permitan a las empresas mejorar su rendimiento económico y operativo. La reputación de la marca se basa en su experiencia técnica y su compromiso con la satisfacción del cliente, lo que la convierte en una opción preferida para las pymes industriales.
Este rodamiento rígido de bolas de la serie C cuenta con una jaula de chapa de acero y un juego radial C3, lo que garantiza un rendimiento óptimo en diversas condiciones. Además, está equipado con dos bridas metálicas que ofrecen una mayor protección contra los contaminantes.
Estanqueidad:
Este rodamiento viene prelubricado de fábrica para reducir las necesidades de mantenimiento. Las dos bridas metálicas protegen contra los contaminantes externos, minimizando así el riesgo de averías.
Información sobre la marca:
FAG es líder mundial en el sector de los rodamientos y las soluciones de movimiento. Reconocida por su innovación y calidad, FAG ofrece una amplia gama de productos adaptados a las diversas necesidades de los sectores industriales. Como marca de confianza, FAG se compromete a proporcionar soluciones que permitan a las empresas mejorar su rendimiento económico y operativo. La reputación de la marca se basa en su experiencia técnica y su compromiso con la satisfacción del cliente, lo que la convierte en una opción preferida para las pymes industriales.
Cualidades
Su diseño de una hilera de bolas maximiza la capacidad de carga y prolonga su vida útil, mientras que la jaula de chapa de acero garantiza una distribución eficaz de las bolas, lo que permite un giro fluido. El juego radial C3 facilita la compensación de las dilataciones térmicas, lo que hace que este rodamiento sea especialmente adecuado para entornos con temperaturas elevadas. Las bridas metálicas ofrecen protección frente a contaminantes de tamaño medio, como residuos o salpicaduras, garantizando así un buen rendimiento.
Aplicaciones
Este rodamiento FAG es ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales que requieren un alto rendimiento y fiabilidad a largo plazo. Es especialmente adecuado para máquinas-herramienta, motores eléctricos y transmisiones.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 382 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Serie | 62..-2z |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,35 € Sin IVA
/ unidad
39,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días