Rodamiento de bolas ranurado FAG 6076-M-C3, Diámetro exterior: 560 mm | Anchura: 82 mm | Diámetro interior: 380 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda

Ver información técnica
Referencias
FAG:6076-M-C3
Rubix:799061931000
fabricante:0190960030030
EAN:4012801538268
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior380 mm
Diámetro exterior560 mm
Anchura82 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6076-M-C3


Cojinete de bolas de ranura profunda 60..-M, una sola fila, jaula de latón macizo

Información técnica


Atributos
Peso neto68800 g
Diámetro interior380 mm
Diámetro exterior560 mm
Anchura82 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie60..-m
Jaulalatón
Velocidad de referencia1470 rpm
Velocidad límite1910 rpm
Carga estática básica, radial - C0r750000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr455000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13.861,87 Sin IVA
/ unidad
16.772,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas