Rodamiento de bolas ranurado SKF 6006-2RS2/C4GJN, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6006-2RS2/C4GJN
Rubix:798792597000
fabricante:132459
EAN:07316571573991


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6006-2RS2/C4GJN
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF destaca por su facilidad de montaje y su diseño estanco, que ofrece una protección fiable contra los contaminantes gracias a sus dos juntas de caucho fluorado. Es capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su juego radial interno C4 permite una mejor gestión de las dilataciones térmicas, lo que facilita su funcionamiento a altas velocidades.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de SKF está provisto de una jaula de chapa de acero, lo que ofrece una excelente resistencia a las cargas radiales y axiales. Está equipado con juntas de fricción de caucho fluorado (FKM) con refuerzo metálico de chapa de acero a ambos lados del rodamiento, lo que garantiza una estanqueidad eficaz frente al polvo, el agua y los contaminantes químicos. Estas juntas aseguran, por tanto, una mayor protección y retienen perfectamente el lubricante, integrado en el rodamiento desde su fabricación. Esta grasa especial con espesante de poliurea, de consistencia 2 según la clasificación NLGI, permite un funcionamiento óptimo en un rango de temperaturas que va de -30 a +150 °C y contribuye además a reducir las emisiones sonoras. Por su parte, el juego radial interno C4 permite una mayor tolerancia a las deformaciones térmicas y garantiza una rotación fluida incluso a velocidades elevadas.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para un mantenimiento mínimo gracias a sus juntas de goma estancas, que retienen eficazmente el lubricante en el interior y evitan la entrada de contaminantes. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento, como la temperatura y las vibraciones, con el fin de detectar precozmente cualquier anomalía y evitar un deterioro prematuro del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de fricción de doble labio de caucho fluorado (FKM), que garantizan una barrera eficaz contra el polvo, el agua y los contaminantes. Estas juntas combinan caucho sintético y elastómero, lo que ofrece una excelente resistencia a aceites, grasas, hidrocarburos y ácidos diluidos, así como a temperaturas elevadas de hasta 200 °C. Este diseño permite mantener el lubricante en el interior del rodamiento, impidiendo así la entrada de partículas indeseadas. Además, las juntas FKM destacan por su compatibilidad química, su resistencia a las variaciones de temperatura, su baja deformación residual por compresión (DRC) y su gran durabilidad. Esta combinación de características garantiza una protección óptima, lo que prolonga la vida útil del rodamiento y asegura un funcionamiento fluido, incluso en entornos industriales adversos expuestos al polvo o a la humedad.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Con presencia en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones;
- Juntas de fricción de doble labio de caucho fluorado (FKM) que ofrecen una estanqueidad eficaz frente al polvo, el agua y los contaminantes químicos;
- Holgura radial interna C4 que permite una rotación fluida a altas velocidades y una mayor tolerancia a las deformaciones térmicas;
- Lubricación con grasa con espesante de poliurea, apta para un amplio rango de temperaturas;
- Diseño robusto gracias a su jaula de chapa de acero, que ofrece una buena resistencia a los golpes y a las cargas momentáneas.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para aplicaciones industriales que requieren una protección eficaz contra los contaminantes y la capacidad de soportar cargas en condiciones variadas. Es especialmente adecuado para motores eléctricos, bombas industriales, así como para ventiladores y sistemas de manipulación, como cintas transportadoras, donde la protección contra el polvo es fundamental. Además, resulta útil en entornos expuestos a la humedad, como la industria agroalimentaria y marítima, y también es adecuado para electrodomésticos que requieren una buena estanqueidad.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de SKF está provisto de una jaula de chapa de acero, lo que ofrece una excelente resistencia a las cargas radiales y axiales. Está equipado con juntas de fricción de caucho fluorado (FKM) con refuerzo metálico de chapa de acero a ambos lados del rodamiento, lo que garantiza una estanqueidad eficaz frente al polvo, el agua y los contaminantes químicos. Estas juntas aseguran, por tanto, una mayor protección y retienen perfectamente el lubricante, integrado en el rodamiento desde su fabricación. Esta grasa especial con espesante de poliurea, de consistencia 2 según la clasificación NLGI, permite un funcionamiento óptimo en un rango de temperaturas que va de -30 a +150 °C y contribuye además a reducir las emisiones sonoras. Por su parte, el juego radial interno C4 permite una mayor tolerancia a las deformaciones térmicas y garantiza una rotación fluida incluso a velocidades elevadas.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para un mantenimiento mínimo gracias a sus juntas de goma estancas, que retienen eficazmente el lubricante en el interior y evitan la entrada de contaminantes. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento, como la temperatura y las vibraciones, con el fin de detectar precozmente cualquier anomalía y evitar un deterioro prematuro del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de fricción de doble labio de caucho fluorado (FKM), que garantizan una barrera eficaz contra el polvo, el agua y los contaminantes. Estas juntas combinan caucho sintético y elastómero, lo que ofrece una excelente resistencia a aceites, grasas, hidrocarburos y ácidos diluidos, así como a temperaturas elevadas de hasta 200 °C. Este diseño permite mantener el lubricante en el interior del rodamiento, impidiendo así la entrada de partículas indeseadas. Además, las juntas FKM destacan por su compatibilidad química, su resistencia a las variaciones de temperatura, su baja deformación residual por compresión (DRC) y su gran durabilidad. Esta combinación de características garantiza una protección óptima, lo que prolonga la vida útil del rodamiento y asegura un funcionamiento fluido, incluso en entornos industriales adversos expuestos al polvo o a la humedad.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Con presencia en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones;
- Juntas de fricción de doble labio de caucho fluorado (FKM) que ofrecen una estanqueidad eficaz frente al polvo, el agua y los contaminantes químicos;
- Holgura radial interna C4 que permite una rotación fluida a altas velocidades y una mayor tolerancia a las deformaciones térmicas;
- Lubricación con grasa con espesante de poliurea, apta para un amplio rango de temperaturas;
- Diseño robusto gracias a su jaula de chapa de acero, que ofrece una buena resistencia a los golpes y a las cargas momentáneas.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para aplicaciones industriales que requieren una protección eficaz contra los contaminantes y la capacidad de soportar cargas en condiciones variadas. Es especialmente adecuado para motores eléctricos, bombas industriales, así como para ventiladores y sistemas de manipulación, como cintas transportadoras, donde la protección contra el polvo es fundamental. Además, resulta útil en entornos expuestos a la humedad, como la industria agroalimentaria y marítima, y también es adecuado para electrodomésticos que requieren una buena estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 117 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6006 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 8000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,23 € Sin IVA
/ unidad
35,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días